Gripple - Support tuyauterie LPB950 et 7 CRU-QTC en Kit - LPB957QTC400A

GRIPPLE
CopieCopie
Gripple - Support tuyauterie LPB950 et 7 CRU-QTC en Kit

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 78 mm

  • hauteur - 21 mm

  • longueur - 950 mm

  • forme de profilé - profil plat

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5038006171566

Réf. Sonepar

00169617156

Réf. Fournisseur

LPB957QTC400A

Réf. Commerciale

Gripple

largeur:

78 mm

hauteur:

21 mm

longueur:

950 mm

forme de profilé:

profil plat

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

largeur de rainure:

50 mm

épaisseur de matériau:

2 mm

modèle:

profil simple

type de perforation:

perforé sur 3 côtés

largeur de trou:

0 mm

avec denture:

Non

charge maximum supportée:

75 kN

zone de moment d'inertie Iy:

0 cm4

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

couleur:

zinc

Support Tuyauterie KIT LPB950 pour suspendre 7 tubes avec 7 colliers CRU-QTC livrés en kit prêt à monter soi-même. Charge maximum de travail 90 kg. Utilisable avec Trapèze