Gripple - Support Universel longueur totale de 339mm et utile de 240mm. - UB-270

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 41.5 mm
hauteur - 41.5 mm
longueur - 339 mm
forme de profilé - profilé en U
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038006265029
Réf. Sonepar
00169626502
Réf. Fournisseur
UB-270
Marque
Gripple
largeur:
41.5 mm
hauteur:
41.5 mm
longueur:
339 mm
forme de profilé:
profilé en U
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
poids:
0.748 kg
largeur de rainure:
28 mm
épaisseur de matériau:
2 mm
modèle:
profil simple
type de perforation:
perforé sur 3 côtés
largeur de trou:
40 mm
avec denture:
Non
débrochable:
Non
charge maximum supportée:
2 kN
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
épaisseur de la couche de protection:
20 µm
couleur:
zinc
numéro RAL:
7040


