Gripple - Support Universel longueur totale de 639mm et utile de 540mm. - UB-570

GRIPPLE
CopieCopie
Gripple - Support Universel longueur totale de 639mm et utile de 540mm.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 41.5 mm

  • hauteur - 41.5 mm

  • longueur - 639 mm

  • forme de profilé - profilé en U

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006264992

Réf. Sonepar

00169626499

Réf. Fournisseur

UB-570

Marque

Gripple

largeur:

41.5 mm

hauteur:

41.5 mm

longueur:

639 mm

forme de profilé:

profilé en U

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

poids:

1.198 kg

largeur de rainure:

28 mm

épaisseur de matériau:

2 mm

modèle:

profil simple

type de perforation:

perforé sur 3 côtés

largeur de trou:

40 mm

avec denture:

Non

débrochable:

Non

charge maximum supportée:

2 kN

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

épaisseur de la couche de protection:

20 µm

couleur:

zinc

numéro RAL:

7040

Support Universel, longueur totale de 639mm et utile de 540mm. Charge maximale de 200 kg en fonction de l'orientation et de la répartition de la charge. Certifié et résistant au feu.