Gripple - Support vertical pour Fast Trak longueur totale 1000mm. Longueur utile 960mm - FTT-1000

GRIPPLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 28 mm

  • hauteur - 40 mm

  • longueur - 1000 mm

  • forme de profilé - profilé en U

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5038006262851

Réf. Sonepar

00169626285

Réf. Fournisseur

FTT-1000

Réf. Commerciale

Gripple

largeur:

28 mm

hauteur:

40 mm

longueur:

1000 mm

forme de profilé:

profilé en U

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

poids:

0.333 kg

largeur de rainure:

28 mm

épaisseur de matériau:

2 mm

modèle:

profil simple

type de perforation:

perforé sur 3 côtés

largeur de trou:

2 mm

avec denture:

Non

charge maximum supportée:

1.5 kN

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

épaisseur de la couche de protection:

20 µm

couleur:

zinc

numéro RAL:

7040

Support vertical pour Fast Trak de longueur totale de 1000mm et de longueur utile de 960mm. Diamètre du trou de fixation de 10mm. Plage de réglage de 70 à 890mm tous les 10mm du support. Certifié et résistant au feu.

Les Atouts de l'article:

Rapide – jusqu’à 6 fois plus rapide à installer que les méthodes traditionnelles. Sûr – système prêt à l'emploi qui supprime la découpe de tige filetée ou de rail sur chantier. Sans outils – la hauteur des supports horizontaux peut être ajustée pour s’adapter aux changements de position nécessaires pendant l'installation. Zéro déchet – les supports verticaux se replient parfaitement sous le support horizontal. Stockage réduit – les systèmes peuvent être superposés pour le stockage sur site. Espace réduit – le support horizontal à quatre côtés fournit un point de suspension sur chaque face

Les Atouts de la gamme:

Solution de supportage prêt à l’emploi pour plénum réduit, offrant rapidité et flexibilité pour toute installation de chemins de câbles, gaines de ventilation, tuyauteries ou tout autre équipement de service.