Gripple - Support vertical pour Fast Trak longueur totale 1500mm. Longueur utile 1460mm - FTT-1500


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 28 mm
hauteur - 40 mm
longueur - 1500 mm
forme de profilé - profilé en U
matériau - acier
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5038006262905
Réf. Sonepar
00169626290
Réf. Fournisseur
FTT-1500
Réf. Commerciale
Gripple
largeur:
28 mm
hauteur:
40 mm
longueur:
1500 mm
forme de profilé:
profilé en U
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
largeur de rainure:
28 mm
épaisseur de matériau:
2 mm
modèle:
profil simple
type de perforation:
perforé sur 3 côtés
charge maximum supportée:
1.5 kN
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
couleur:
zinc