Gripple - Support vertical pour Fast Trak longueur totale 300mm. Longueur utile 260mm - FTT-300


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 28 mm
hauteur - 40 mm
longueur - 300 mm
forme de profilé - profilé en U
matériau - acier
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5038006262783
Réf. Sonepar
00169626278
Réf. Fournisseur
FTT-300
Réf. Commerciale
Gripple
largeur:
28 mm
hauteur:
40 mm
longueur:
300 mm
forme de profilé:
profilé en U
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
poids:
0.109 kg
largeur de rainure:
28 mm
épaisseur de matériau:
2 mm
modèle:
profil simple
type de perforation:
perforé sur 3 côtés
largeur de trou:
2 mm
avec denture:
Non
charge maximum supportée:
1.5 kN
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
épaisseur de la couche de protection:
20 µm
couleur:
zinc
numéro RAL:
7040
Les Atouts de l'article:
Rapide – jusqu’à 6 fois plus rapide à installer que les méthodes traditionnelles. Sûr – système prêt à l'emploi qui supprime la découpe de tige filetée ou de rail sur chantier. Sans outils – la hauteur des supports horizontaux peut être ajustée pour s’adapter aux changements de position nécessaires pendant l'installation. Zéro déchet – les supports verticaux se replient parfaitement sous le support horizontal. Stockage réduit – les systèmes peuvent être superposés pour le stockage sur site. Espace réduit – le support horizontal à quatre côtés fournit un point de suspension sur chaque face
Les Atouts de la gamme:
Solution de supportage prêt à l’emploi pour plénum réduit, offrant rapidité et flexibilité pour toute installation de chemins de câbles, gaines de ventilation, tuyauteries ou tout autre équipement de service.