Gripple - Suspension rapide HF Classic Inox N 2 5m emb. fileté M6 - INOX25EF6

GRIPPLE
CopieCopie
Gripple - Suspension rapide HF Classic Inox N 2 5m emb. fileté M6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du câble - avec bout fileté

  • type de terminaison - suspension par câble

  • diamètre du câble - 2 mm

  • matériau du câble - acier inoxydable

  • charge de travail admise - 45 kg

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006120984

Réf. Sonepar

00169900185

Réf. Fournisseur

INOX25EF6

Marque

Gripple

finition du câble:

avec bout fileté

type de terminaison:

suspension par câble

diamètre du câble:

2 mm

matériau du câble:

acier inoxydable

charge de travail admise:

45 kg

avec finition décorative:

Non

type de déverrouillage:

déverrouillage par clé

longueur du câble:

5 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

acier inoxydable

couleur:

zinc

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

Système de suspension HF Classic Inox,rapide et universel.Prêt à l'emploi.Il est composé d'un câble de longueur 5m équipé d'un embout fileté M6 (EF6) et d'un galet N2 autobloquant et déverrouillable.Charge de travail de 0-45kg