Gripple - Suspension rapide HF Classic Inox N 2 8m embout mousqueton - INOX28EM

GRIPPLE
CopieCopie
Gripple - Suspension rapide HF Classic Inox N 2 8m embout mousqueton

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du câble - avec crochet

  • type de terminaison - suspension par câble

  • diamètre du câble - 2 mm

  • matériau du câble - acier inoxydable

  • charge de travail admise - 45 kg

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5038006128928

Réf. Sonepar

00169000902

Réf. Fournisseur

INOX28EM

Réf. Commerciale

Gripple

finition du câble:

avec crochet

type de terminaison:

suspension par câble

diamètre du câble:

2 mm

matériau du câble:

acier inoxydable

charge de travail admise:

45 kg

avec finition décorative:

Non

type de déverrouillage:

déverrouillage par clé

longueur du câble:

8 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

acier inoxydable

couleur:

zinc

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

Système de suspension HF Classic Inox, rapide et universel. Prêt à l'emploi. Il est composé d'un câble de longueur 8m équipé d'un embout mousqueton (EM) d'un galet N2 autobloquant et déverrouillable. Charge de travail de 0-45kg