Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Gripple - Suspension rapide HF Classic RF N 2 10m embout boucle - RF210FR

GRIPPLE
CopieCopie
Gripple - Suspension rapide HF Classic RF N 2 10m embout boucle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du câble - avec boucle

  • type de terminaison - suspension par câble

  • diamètre du câble - 2 mm

  • matériau du câble - acier inoxydable

  • charge de travail admise - 45 kg

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006158673

Réf. Sonepar

00169615867

Réf. Fournisseur

RF210FR

Marque

Gripple

finition du câble:

avec boucle

type de terminaison:

suspension par câble

diamètre du câble:

2 mm

matériau du câble:

acier inoxydable

charge de travail admise:

45 kg

avec finition décorative:

Non

type de déverrouillage:

déverrouillage par clé

longueur du câble:

10 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

acier inoxydable

couleur:

zinc

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

Système de suspension HF Classic RF. Certifié au feu selon la norme DIN 4102.Il est composé d'un câble de longueur 10m équipé d'un embout boucle (FR) et d'un galet N2 autobloquant et déverrouillable.Charge de travail de 0-45kg