Gripple - Système de suspension de couleur noire HF Express N°2 (45kg) L=8 m embout Boucle - BXP28FR

GRIPPLE
CopieCopie
Gripple - Système de suspension de couleur noire HF Express N°2 (45kg) L=8 m embout Boucle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du câble - avec boucle

  • type de terminaison - suspension par câble

  • diamètre du câble - 2 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 45 kg

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006155115

Réf. Sonepar

00169002741

Réf. Fournisseur

BXP28FR

Réf. Commerciale

Gripple

finition du câble:

avec boucle

type de terminaison:

suspension par câble

diamètre du câble:

2 mm

matériau du câble:

acier

charge de travail admise:

45 kg

avec finition décorative:

Oui

type de déverrouillage:

bouton-poussoir

longueur du câble:

8 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

zamak

couleur:

noir

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Système de suspension de couleur noire HF Express N°2 universel. Prêt à l'emploi. Composé d'un câble de longueur 8m équipé d'un embout boucle et d'un verrou autobloquant à déverrouillage intégré. Charge de travail de 45kg (Certifié Apave)