Gripple - Système de suspension noir HF Classic N4 (225kg) 4m embout Boucle - BHF44FR

GRIPPLE
CopieCopie
Gripple - Système de suspension noir HF Classic N4 (225kg) 4m embout Boucle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du câble - avec boucle

  • type de terminaison - suspension par câble

  • diamètre du câble - 4.75 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 225 kg

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5038006151278

Réf. Sonepar

00169002796

Réf. Fournisseur

BHF44FR

Réf. Commerciale

Gripple

finition du câble:

avec boucle

type de terminaison:

suspension par câble

diamètre du câble:

4.75 mm

matériau du câble:

acier

charge de travail admise:

225 kg

avec finition décorative:

Oui

type de déverrouillage:

déverrouillage par clé

longueur du câble:

4 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

zamak

couleur:

noir

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Système de suspension noir HF Classic, rapide et universel. Prêt à l'emploi. Il est composé d'un câble de longueur 4m équipé d'un embout boucle (FR) d'un galet N4 autobloquant, déverrouillable. Charge de travail de 225kg (certifié Apave)