Gripple - Système de suspension par câble HF Classic N° 3 (90kg) L=3m emb. Taraudé M8 - HF33ET8


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du câble - avec embout taraudé
type de terminaison - suspension par câble
diamètre du câble - 3 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 90 kg
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
HF Classic
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5038006129239
Réf. Sonepar
00169000066
Réf. Fournisseur
HF33ET8
Réf. Commerciale
Gripple
finition du câble:
avec embout taraudé
type de terminaison:
suspension par câble
diamètre du câble:
3 mm
matériau du câble:
acier
charge de travail admise:
90 kg
avec finition décorative:
Non
type de déverrouillage:
déverrouillage par clé
longueur du câble:
3 m
traitement de la surface:
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou:
zamak
couleur:
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non