Gripple - Système de suspension par câble HF Classic N° 5 (325kg) L=2m embout Boucle - HF51FR

GRIPPLE
CopieCopie
Gripple - Système de suspension par câble HF Classic N° 5 (325kg) L=2m embout Boucle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du câble - avec boucle

  • type de terminaison - suspension par câble

  • diamètre du câble - 6 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 225 kg

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006110428

Réf. Sonepar

00169000315

Réf. Fournisseur

HF51FR

Marque

Gripple

finition du câble:

avec boucle

type de terminaison:

suspension par câble

diamètre du câble:

6 mm

matériau du câble:

acier

charge de travail admise:

225 kg

avec finition décorative:

Non

type de déverrouillage:

déverrouillage par clé

longueur du câble:

1 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

zamak

couleur:

zinc

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Système de suspension HF Classic, rapide et universel. Prêt à l'emploi. Il est composé d'un câble de longueur 1m équipé d'un embout boucle (FR) d'un galet N5 autobloquant, déverrouillable. Charge de travail de 225-325kg (certifié Apave)