Gripple - Système de suspension par câble HF Express N° 2 (45kg) L=2m embout CG - XP22CG


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- finition du câble - avec embout pour cloueur à gaz 
- type de terminaison - suspension par câble 
- diamètre du câble - 2 mm 
- matériau du câble - acier 
- charge de travail admise - 45 kg 
Emballage et conditions
- 10 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
HF Express
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5038006160461
Réf. Sonepar
00169616046
Réf. Fournisseur
XP22CG
Marque
Gripple
finition du câble:
avec embout pour cloueur à gaz
type de terminaison:
suspension par câble
diamètre du câble:
2 mm
matériau du câble:
acier
charge de travail admise:
45 kg
avec finition décorative:
Non
type de déverrouillage:
bouton-poussoir
longueur du câble:
2 m
traitement de la surface:
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou:
zamak
couleur:
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non


