Gripple - Système de suspension par câble HF Express N° 1 (15kg) L=2m embout Stop - XP12ES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du câble - avec embout stop
type de terminaison - suspension par câble
diamètre du câble - 1.5 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 15 kg
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
HF Express
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5038006133533
Réf. Sonepar
00169000399
Réf. Fournisseur
XP12ES
Marque
Gripple
finition du câble:
avec embout stop
type de terminaison:
suspension par câble
diamètre du câble:
1.5 mm
matériau du câble:
acier
charge de travail admise:
15 kg
avec finition décorative:
Non
type de déverrouillage:
bouton-poussoir
longueur du câble:
2 m
traitement de la surface:
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou:
zamak
couleur:
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non


