Gripple - Système de suspension par câble HF Express N° 1 (15kg) L=3 m embout Boucle - XP13FR

GRIPPLE
CopieCopie
Gripple - Système de suspension par câble HF Express N° 1 (15kg) L=3 m embout Boucle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du câble - avec boucle

  • type de terminaison - suspension par câble

  • diamètre du câble - 1.5 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 15 kg

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5038006133786

Réf. Sonepar

00169000359

Réf. Fournisseur

XP13FR

Réf. Commerciale

Gripple

finition du câble:

avec boucle

type de terminaison:

suspension par câble

diamètre du câble:

1.5 mm

matériau du câble:

acier

charge de travail admise:

15 kg

avec finition décorative:

Non

type de déverrouillage:

bouton-poussoir

longueur du câble:

3 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

zamak

couleur:

zinc

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Système de suspension par câble HF Express N° 1 universel. Prêt à l'emploi. Composé d'un câble de longueur 3 m équipé d'un embout boucle (FR) et d'un verrou autobloquant à déverrouillage intégré. Charge de travail de 15 kg (Certifié Apave)

Les Atouts de l'article:

Le HF Express N° 1 est idéal pour la suspension de petit chemin de câbles, rampe de luminaire, gaine de ventilation et système de chauffage, de signalétique, sécurisation de luminaire type pavé 600x600 ou Downlight (Spot) et autres fixations légères. Esthétique, discret et léger. Boutons ergonomiques permettant un ajustement rapide. Déverrouillage sans clé. Fourni en kit prêt à l’emploi. Charge maximale de 15 kg avec coefficient de sécurité de 5 certifié Lloyds, TÜV, APAVE. Jusqu’à 6 fois plus rapide à installer que les méthodes traditionnelles La boucle est idéale pour ceinturer les IPN/EPN, poutres béton ou bois, fermes et autres structures accessibles du bâtiment. Plus besoin d’écrous, d’attaches, de pinces ou autres accessoires.