Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Gripple - Système de suspension par câble HF Express N° 2 (45 kg) L=1m embout DX32 - XP21DX32

GRIPPLE
CopieCopie
Gripple - Système de suspension par câble HF Express N° 2 (45 kg) L=1m embout DX32

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du câble - avec embout pour cloueur à poudre

  • type de terminaison - suspension par câble

  • diamètre du câble - 2 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 45 kg

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006134424

Réf. Sonepar

00169000823

Réf. Fournisseur

XP21DX32

Marque

Gripple

finition du câble:

avec embout pour cloueur à poudre

type de terminaison:

suspension par câble

diamètre du câble:

2 mm

matériau du câble:

acier

charge de travail admise:

45 kg

avec finition décorative:

Non

type de déverrouillage:

bouton-poussoir

longueur du câble:

1 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

zamak

couleur:

zinc

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Système de suspension par câble HF Express universel. Prêt à l'emploi. Il est composé d'un câble de longueur 1m équipé d'un embout cloueur DX351 (DX32) et d'un galet N2 autobloquant à déverrouillage intégré. Charge de travail de 15-45kg