Gripple - Système de suspension par câble HF Express N° 2 (45kg) L=10m emb. Oeillet 90 - XP210EO90


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du câble - avec oeillet
type de terminaison - suspension par câble
diamètre du câble - 2 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 45 kg
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
HF Express
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5038006134677
Réf. Sonepar
00169000216
Réf. Fournisseur
XP210EO90
Réf. Commerciale
Gripple
finition du câble:
avec oeillet
type de terminaison:
suspension par câble
diamètre du câble:
2 mm
matériau du câble:
acier
charge de travail admise:
45 kg
avec finition décorative:
Non
type de déverrouillage:
bouton-poussoir
longueur du câble:
10 m
traitement de la surface:
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou:
zamak
couleur:
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non