Gripple - Système de suspension par câble HF Express N° 2 (45kg) L=3m embout Stop - XP23ES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du câble - avec embout stop
type de terminaison - suspension par câble
diamètre du câble - 2 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 45 kg
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
HF Express
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5038006134509
Réf. Sonepar
00169000228
Réf. Fournisseur
XP23ES
Marque
Gripple
finition du câble:
avec embout stop
type de terminaison:
suspension par câble
diamètre du câble:
2 mm
matériau du câble:
acier
charge de travail admise:
45 kg
avec finition décorative:
Non
type de déverrouillage:
bouton-poussoir
longueur du câble:
3 m
traitement de la surface:
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou:
zamak
couleur:
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non


