Gripple - Système de suspension par câble HF Express N° 2 (45kg) L=4m emb. Fileté M6 - XP24EF6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du câble - avec bout fileté
type de terminaison - suspension par câble
diamètre du câble - 2 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 45 kg
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
HF Express
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5038006135179
Réf. Sonepar
00169000186
Réf. Fournisseur
XP24EF6
Marque
Gripple
finition du câble:
avec bout fileté
type de terminaison:
suspension par câble
diamètre du câble:
2 mm
matériau du câble:
acier
charge de travail admise:
45 kg
avec finition décorative:
Non
type de déverrouillage:
bouton-poussoir
longueur du câble:
4 m
traitement de la surface:
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou:
zamak
couleur:
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
Les Atouts de l'article:
Le HF Express N° 2 est idéal pour des applications de tuyauterie, de CVC ou électrique. Jusqu’à 6 fois plus rapide à installer que les méthodes traditionnelles. Esthétique, discret et léger. Boutons ergonomiques permettant un ajustement rapide. Déverrouillage sans clé. Fourni en kit prêt à l’emploi. Charge maximale de 45 kg avec coefficient de sécurité de 5 certifié Lloyds, TÜV, APAVE. Le filetage M6 est idéal pour l’ancrage dans les plafonds en béton, les bacs collaborants. Livré avec une cheville à frapper. Disponible en HF Classic RF résistante au feu (F120) ou en version inoxydable HF Classic Inox.


