Gripple - Système de suspension par câble UniGrip N°2 (55kg) câble L=1 m embout Fileté M8 - UGR21ER8

GRIPPLE
CopieCopie
Gripple - Système de suspension par câble UniGrip N°2 (55kg) câble L=1 m embout Fileté M8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du câble - avec embout pour écrou rail

  • type de terminaison - écrou rail

  • diamètre du câble - 2 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 55 kg

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006205056

Réf. Sonepar

00169620505

Réf. Fournisseur

UGR21ER8

Réf. Commerciale

Gripple

finition du câble:

avec embout pour écrou rail

type de terminaison:

écrou rail

diamètre du câble:

2 mm

matériau du câble:

acier

charge de travail admise:

55 kg

avec finition décorative:

Non

type de déverrouillage:

bouton-poussoir

longueur du câble:

1 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

zamak

couleur:

zinc

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Système de suspension UniGrip UGR, rapide et universel. Prêt à l'emploi. Composé d'un câble galvanisé L=1 m équipé d'un embout écrou rail (ER8) d'un UniGrip N2 autobloquant et déverrouillable. Charge de travail 0-55kg

Les Atouts de l'article:

Sécurisé – prémonté au rail à l’aide de l’écrou rail pour faciliter le travail en hauteur. Facile – bouton-poussoir ergonomique intégré pour faciliter l’ajustement en hauteur. permet de sécuriser l’installation et un indicateur montre qu’il est dans sa position finale de sécurité.

Les Atouts de la gamme:

Rapide – jusqu’à 6 fois plus rapide à installer que les méthodes traditionnelles.