Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Gripple - Système de suspension par fil nylon InvisiGrip N° 1 (5kg) L=1 m embout Boucle - IG11FR

GRIPPLE
CopieCopie
Gripple - Système de suspension par fil nylon InvisiGrip N° 1 (5kg) L=1 m embout Boucle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du câble - avec boucle

  • type de terminaison - suspension par câble

  • diamètre du câble - 1.5 mm

  • matériau du câble - polyamide

  • charge de travail admise - 5 kg

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006251008

Réf. Sonepar

00169625100

Réf. Fournisseur

IG11FR

Marque

Gripple

finition du câble:

avec boucle

type de terminaison:

suspension par câble

diamètre du câble:

1.5 mm

matériau du câble:

polyamide

charge de travail admise:

5 kg

avec finition décorative:

Non

type de déverrouillage:

bouton-poussoir

longueur du câble:

1 m

traitement de la surface:

non traité

matériau du galet autobloquant/verrou:

polycarbonate (PC)

couleur:

zinc

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Système de suspension par fil nylon InvisiGrip N° 1 . Prêt à l'emploi. Composé d'un fil de longueur 1 m équipé d'un embout boucle (FR) et d'un verrou autobloquant à déverrouillage intégré. Charge de travail de 5 kg (Certifié Apave)