Gripple - Système de suspension par fil nylon InvisiGrip N° 1 (5kg) L=3m emb. Fileté M6 - IG13EF6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du câble - avec bout fileté
type de terminaison - suspension par câble
diamètre du câble - 1.5 mm
matériau du câble - polyamide
charge de travail admise - 5 kg
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
InvisiGrip
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5038006251107
Réf. Sonepar
00169625110
Réf. Fournisseur
IG13EF6
Marque
Gripple
finition du câble:
avec bout fileté
type de terminaison:
suspension par câble
diamètre du câble:
1.5 mm
matériau du câble:
polyamide
charge de travail admise:
5 kg
avec finition décorative:
Non
type de déverrouillage:
bouton-poussoir
longueur du câble:
3 m
traitement de la surface:
non traité
matériau du galet autobloquant/verrou:
polycarbonate (PC)
couleur:
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non


