Gripple - TPZGR pour gaine rectangulaire N2 (45K) L=5m embout C-Clip 6 mm - TPZGR25CC6


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- finition du câble - avec embout pour fixation sur câble horizontal (C-Clip) 
- type de terminaison - attache pour gaine de ventilation rectangulaire 
- diamètre du câble - 2 mm 
- matériau du câble - acier 
- charge de travail admise - 45 kg 
Emballage et conditions
- 10 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Trapèze TPZGR
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5038006127464
Réf. Sonepar
00169000556
Réf. Fournisseur
TPZGR25CC6
Marque
Gripple
finition du câble:
avec embout pour fixation sur câble horizontal (C-Clip)
type de terminaison:
attache pour gaine de ventilation rectangulaire
diamètre du câble:
2 mm
matériau du câble:
acier
charge de travail admise:
45 kg
avec finition décorative:
Non
type de déverrouillage:
autre
longueur du câble:
5 m
traitement de la surface:
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou:
zamak
couleur:
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non


