Gripple - Trapèze Plus RF N2 (45kg) câble L=2m embout oeillet - F120=2,5kg - STPZP22EOF

GRIPPLE
CopieCopie
Gripple - Trapèze Plus RF N2 (45kg) câble L=2m embout oeillet - F120=2,5kg

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du câble - avec butée/bascule

  • type de terminaison - écrou rail

  • diamètre du câble - 2 mm

  • matériau du câble - acier inoxydable

  • charge de travail admise - 45 kg

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5038006159083

Réf. Sonepar

00169003444

Réf. Fournisseur

STPZP22EOF

Réf. Commerciale

Gripple

finition du câble:

avec butée/bascule

type de terminaison:

écrou rail

diamètre du câble:

2 mm

matériau du câble:

acier inoxydable

charge de travail admise:

45 kg

avec finition décorative:

Non

type de déverrouillage:

bouton-poussoir

longueur du câble:

2 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

acier

couleur:

zinc

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

Système de suspension Trapèze Plus, rapide et universel. Prêt à l'emploi. Composé d'un câble inox L=2m équipé d'un embout ?illet (EO) d'un Trapèze Plus RF N2 autobloquant et déverrouillable. Charge de travail 0-45KG