Gripple - TRAPEZE PLUS RF N3 (90kg) câble L=10m embout Fileté M8 MM (EF8) - STPZP310EF8F


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du câble - avec bout fileté
type de terminaison - écrou rail
diamètre du câble - 3 mm
matériau du câble - acier inoxydable
charge de travail admise - 90 kg
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Trapèze Plus RF
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5038006138026
Réf. Sonepar
00169002174
Réf. Fournisseur
STPZP310EF8F
Réf. Commerciale
Gripple
finition du câble:
avec bout fileté
type de terminaison:
écrou rail
diamètre du câble:
3 mm
matériau du câble:
acier inoxydable
charge de travail admise:
90 kg
avec finition décorative:
Non
type de déverrouillage:
bouton-poussoir
longueur du câble:
10 m
traitement de la surface:
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou:
acier
couleur:
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui