Gripple - TRAPEZE PLUS RF N3 (90kg) câble L=10m embout Oeillet - STPZP310EOF


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du câble - avec butée/bascule
type de terminaison - écrou rail
diamètre du câble - 3 mm
matériau du câble - acier inoxydable
charge de travail admise - 90 kg
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Trapèze Plus RF
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5038006138088
Réf. Sonepar
00169002182
Réf. Fournisseur
STPZP310EOF
Réf. Commerciale
Gripple
finition du câble:
avec butée/bascule
type de terminaison:
écrou rail
diamètre du câble:
3 mm
matériau du câble:
acier inoxydable
charge de travail admise:
90 kg
avec finition décorative:
Non
type de déverrouillage:
bouton-poussoir
longueur du câble:
10 m
traitement de la surface:
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou:
acier
couleur:
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui