Gripple - TRAPEZE PLUS RF N3 (90kg) câble L=5m embout Oeillet - STPZP35EOF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du câble - avec butée/bascule
type de terminaison - écrou rail
diamètre du câble - 3 mm
matériau du câble - acier inoxydable
charge de travail admise - 90 kg
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038006138071
Réf. Sonepar
00169002181
Réf. Fournisseur
STPZP35EOF
Marque
Gripple
finition du câble:
avec butée/bascule
type de terminaison:
écrou rail
diamètre du câble:
3 mm
matériau du câble:
acier inoxydable
charge de travail admise:
90 kg
avec finition décorative:
Non
type de déverrouillage:
bouton-poussoir
longueur du câble:
5 m
traitement de la surface:
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou:
acier
couleur:
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui


