Gripple - Trapèze Plus RF N4 (225kg) câble L=1m embout fileté M10 (EF10) - F120=25kg - STPZP41EF10F


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du câble - avec bout fileté
type de terminaison - écrou rail
diamètre du câble - 4.75 mm
matériau du câble - acier inoxydable
charge de travail admise - 225 kg
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Trapèze Plus RF
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5038006159403
Réf. Sonepar
00169003455
Réf. Fournisseur
STPZP41EF10F
Réf. Commerciale
Gripple
finition du câble:
avec bout fileté
type de terminaison:
écrou rail
diamètre du câble:
4.75 mm
matériau du câble:
acier inoxydable
charge de travail admise:
225 kg
avec finition décorative:
Non
type de déverrouillage:
bouton-poussoir
longueur du câble:
1 m
traitement de la surface:
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou:
acier
couleur:
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui