Gripple - Trapèze TPZGR pour gaine rectangulaire N2 (45kg) L=1m embout Crochet - TPZGR21EC


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du câble - avec crochet
type de terminaison - attache pour gaine de ventilation rectangulaire
diamètre du câble - 2 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 45 kg
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Trapèze TPZGR
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5038006137135
Réf. Sonepar
00169000489
Réf. Fournisseur
TPZGR21EC
Marque
Gripple
finition du câble:
avec crochet
type de terminaison:
attache pour gaine de ventilation rectangulaire
diamètre du câble:
2 mm
matériau du câble:
acier
charge de travail admise:
45 kg
avec finition décorative:
Non
type de déverrouillage:
autre
longueur du câble:
1 m
traitement de la surface:
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou:
zamak
couleur:
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non