Gripple - Trapèze TPZGR pour gaine rectangulaire N2 (45kg) L=2m embout Fileté M10 - TPZGR22EF10


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du câble - avec bout fileté
type de terminaison - attache pour gaine de ventilation rectangulaire
diamètre du câble - 2 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 45 kg
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Trapèze TPZGR
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5038006137180
Réf. Sonepar
00169000520
Réf. Fournisseur
TPZGR22EF10
Réf. Commerciale
Gripple
finition du câble:
avec bout fileté
type de terminaison:
attache pour gaine de ventilation rectangulaire
diamètre du câble:
2 mm
matériau du câble:
acier
charge de travail admise:
45 kg
avec finition décorative:
Non
type de déverrouillage:
autre
longueur du câble:
2 m
traitement de la surface:
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou:
zamak
couleur:
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non