Gripple - Trapèze TPZPL pour plénum N2 (45kg) L=10m embout Fileté M8 - TPZPL210EF8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du câble - avec bout fileté
type de terminaison - attache pour plénum
diamètre du câble - 2 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 45 kg
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Trapèze TPZPL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5038006126917
Réf. Sonepar
00169001198
Réf. Fournisseur
TPZPL210EF8
Marque
Gripple
finition du câble:
avec bout fileté
type de terminaison:
attache pour plénum
diamètre du câble:
2 mm
matériau du câble:
acier
charge de travail admise:
45 kg
avec finition décorative:
Non
type de déverrouillage:
autre
longueur du câble:
10 m
traitement de la surface:
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou:
zamak
couleur:
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non


