Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Gripple - Trapèze TPZPL pour plénum N2 (45kg) L=1m embout Fileté M10 - TPZPL21EF10

GRIPPLE
CopieCopie
Gripple - Trapèze TPZPL pour plénum N2 (45kg) L=1m embout Fileté M10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du câble - avec bout fileté

  • type de terminaison - attache pour plénum

  • diamètre du câble - 2 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 45 kg

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006126801

Réf. Sonepar

00169001182

Réf. Fournisseur

TPZPL21EF10

Marque

Gripple

finition du câble:

avec bout fileté

type de terminaison:

attache pour plénum

diamètre du câble:

2 mm

matériau du câble:

acier

charge de travail admise:

45 kg

avec finition décorative:

Non

type de déverrouillage:

autre

longueur du câble:

1 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

zamak

couleur:

zinc

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Système de suspension Trapèze TPZ Plénum, rapide et universel. Prêt à l'emploi. Composé d'un câble L=1m équipé d'un embout fileté M10 (EF10) d'un TPZPL N2 autobloquant et déverrouillable. Charge de travail 0-45kg