Gripple - Trapèze TPZPL pour plénum N2 (45kg) L=2m embout Oeillet - TPZPL22EO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du câble - avec oeillet
type de terminaison - attache pour plénum
diamètre du câble - 2 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 45 kg
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Trapèze TPZPL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5038006126573
Réf. Sonepar
00169001213
Réf. Fournisseur
TPZPL22EO
Marque
Gripple
finition du câble:
avec oeillet
type de terminaison:
attache pour plénum
diamètre du câble:
2 mm
matériau du câble:
acier
charge de travail admise:
45 kg
avec finition décorative:
Non
type de déverrouillage:
autre
longueur du câble:
2 m
traitement de la surface:
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou:
zamak
couleur:
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non


