Gripple - Trapèze TPZPL pour plénum N2 (45kg) L=10m embout Crochet - TPZPL210EC


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du câble - avec crochet
type de terminaison - attache pour plénum
diamètre du câble - 2 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 45 kg
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Trapèze TPZPL
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5038006126672
Réf. Sonepar
00169001194
Réf. Fournisseur
TPZPL210EC
Réf. Commerciale
Gripple
finition du câble:
avec crochet
type de terminaison:
attache pour plénum
diamètre du câble:
2 mm
matériau du câble:
acier
charge de travail admise:
45 kg
avec finition décorative:
Non
type de déverrouillage:
autre
longueur du câble:
10 m
traitement de la surface:
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou:
zamak
couleur:
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non