Gripple - Trapèze TPZPL pour plénum N2 (45kg) L=10m embout Oeillet - TPZPL210EO

GRIPPLE
CopieCopie
Gripple - Trapèze TPZPL pour plénum N2 (45kg) L=10m embout Oeillet

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du câble - avec oeillet

  • type de terminaison - attache pour plénum

  • diamètre du câble - 2 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 45 kg

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5038006126559

Réf. Sonepar

00169001199

Réf. Fournisseur

TPZPL210EO

Réf. Commerciale

Gripple

finition du câble:

avec oeillet

type de terminaison:

attache pour plénum

diamètre du câble:

2 mm

matériau du câble:

acier

charge de travail admise:

45 kg

avec finition décorative:

Non

type de déverrouillage:

autre

longueur du câble:

10 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

zamak

couleur:

zinc

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Système de suspension Trapèze TPZ Plénum, rapide et universel. Prêt à l'emploi. Composé d'un câble L=10m équipé d'un embout ?illet (EO) d'un TPZPL N2 autobloquant et déverrouillable. Charge de travail 0-45kg