Gripple - Traversée de rue pour décor de noël de L=10 m. Charge maximale de 100 kg - EPLO106

GRIPPLE
CopieCopie
Gripple - Traversée de rue pour décor de noël de L=10 m. Charge maximale de 100 kg

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de déverrouillage - déverrouillage par clé

  • longueur du câble - 10 m

  • matériau du galet autobloquant/verrou - zamak

  • couleur - zinc

  • charge de travail admise - 100 kg

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006127259

Réf. Sonepar

00169000550

Réf. Fournisseur

EPLO106

Réf. Commerciale

Gripple

type de déverrouillage:

déverrouillage par clé

longueur du câble:

10 m

matériau du galet autobloquant/verrou:

zamak

couleur:

zinc

charge de travail admise:

100 kg

diamètre du câble:

6 mm

matériau du câble:

acier

Système de suspension horizontal extérieur rapide et universel. Prêt à l'emploi. Il est composé d'un câble de longueur 10m de 2 EP6 autobloquant et déverrouillable. Charge de travail de 0-100kg