Gripple - Traversée de rue pour décor de noël de L=15 m. Charge maximale de 100 kg - EPLO156


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de déverrouillage - déverrouillage par clé
longueur du câble - 15 m
matériau du galet autobloquant/verrou - zamak
couleur - zinc
charge de travail admise - 100 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5038006127266
Réf. Sonepar
00169000555
Réf. Fournisseur
EPLO156
Réf. Commerciale
Gripple
type de déverrouillage:
déverrouillage par clé
longueur du câble:
15 m
matériau du galet autobloquant/verrou:
zamak
couleur:
zinc
charge de travail admise:
100 kg
diamètre du câble:
6 mm
matériau du câble:
acier