Gripple - UniGrip Calibra N2 (55kg) câble L=10m embout Fileté M8 MM (EF8) - UGC210EF8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du câble - avec bout fileté
type de terminaison - crochet
diamètre du câble - 2 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 55 kg
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5038006204448
Réf. Sonepar
00169620444
Réf. Fournisseur
UGC210EF8
Réf. Commerciale
Gripple
finition du câble:
avec bout fileté
type de terminaison:
crochet
diamètre du câble:
2 mm
matériau du câble:
acier
charge de travail admise:
55 kg
avec finition décorative:
Non
type de déverrouillage:
bouton-poussoir
longueur du câble:
10 m
traitement de la surface:
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou:
zamak
couleur:
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non