Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Gripple - UniGrip N4 (250kg) câble L=10m embout Boucle (FR) - UGR410FR

GRIPPLE
CopieCopie
Gripple - UniGrip N4 (250kg) câble L=10m embout Boucle (FR)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du câble - avec boucle

  • type de terminaison - écrou rail

  • diamètre du câble - 4.75 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 250 kg

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006250001

Réf. Sonepar

00169624500

Réf. Fournisseur

UGR410FR

Marque

Gripple

finition du câble:

avec boucle

type de terminaison:

écrou rail

diamètre du câble:

4.75 mm

matériau du câble:

acier

charge de travail admise:

250 kg

avec finition décorative:

Non

type de déverrouillage:

bouton-poussoir

longueur du câble:

10 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

zamak

couleur:

zinc

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Système de suspension UniGrip, rapide et universel. Prêt à l'emploi. Composé d'un câble galvanisé L=10m équipé d'un embout boucle (FR) d'un UniGrip N4 autobloquant et déverrouillable. Charge de travail 0-250kg

Les Atouts de l'article:

Sécurisé – prémonté au rail à l’aide de l’écrou rail pour faciliter le travail en hauteur. Facile – bouton-poussoir ergonomique intégré pour faciliter l’ajustement en hauteur. permet de sécuriser l’installation et un indicateur montre qu’il est dans sa position finale de sécurité. Robuste – jusqu’à 250 kg de charge de travail, avec un coefficient de sécurité de 5 et certifié par l'Apave. Polyvalent – un large choix de terminaisons disponibles pour se fixer sur tout type d’élément à suspendre.

Les Atouts de la gamme:

Rapide – jusqu’à 6 fois plus rapide à installer que les méthodes traditionnelles.