Gripple - UniGrip sortie latérale M6 N2 (55kg) câble L=2m embout Fileté M8 - UGS622EF8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du câble - avec bout fileté
type de terminaison - bout fileté
diamètre du câble - 2 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 55 kg
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5038006163066
Réf. Sonepar
00169616306
Réf. Fournisseur
UGS622EF8
Marque
Gripple
finition du câble:
avec bout fileté
type de terminaison:
bout fileté
diamètre du câble:
2 mm
matériau du câble:
acier
charge de travail admise:
55 kg
avec finition décorative:
Non
type de déverrouillage:
bouton-poussoir
longueur du câble:
2 m
traitement de la surface:
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou:
zamak
couleur:
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
Les Atouts de l'article:
Rapide – jusqu’à 6 fois plus rapide à installer que les méthodes traditionnelles. Sécurisé – prémonté au rail à l’aide de l’écrou rail pour faciliter le travail en hauteur. Facile – bouton-poussoir ergonomique intégré pour faciliter l’ajustement en hauteur. permet de sécuriser l’installation et un indicateur montre qu’il est dans sa position finale de sécurité. Robuste – jusqu’à 55 kg de charge de travail, avec un coefficient de sécurité de 5 et certifié par l'Apave. Polyvalent – un large choix de terminaisons disponibles pour se fixer sur tout type d’élément à suspendre.


