Gripple - UniGrip Y N2 (55kg) brins 150mm embouts crochets CT câble 1m embout boucle (FR) - UGY21FR150CT

GRIPPLE
CopieCopie
Gripple - UniGrip Y N2 (55kg) brins 150mm embouts crochets CT câble 1m embout boucle (FR)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du câble - avec boucle

  • type de terminaison - avec 2 crochets de suspension (Y)

  • diamètre du câble - 2 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 55 kg

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006213099

Réf. Sonepar

00169621309

Réf. Fournisseur

UGY21FR150CT

Marque

Gripple

finition du câble:

avec boucle

type de terminaison:

avec 2 crochets de suspension (Y)

diamètre du câble:

2 mm

matériau du câble:

acier

charge de travail admise:

55 kg

avec finition décorative:

Non

type de déverrouillage:

bouton-poussoir

longueur du câble:

1 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

zamak

couleur:

zinc

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Système de suspension UniGrip rapide et universel. Prêt à l'emploi, composé d'un câble de l=1m serti d'un embout boucle, d'un UniGrip Y à déverrouillage intégré avec des brins réglables de 150mm embouts crochets CT. Charge de travail 55kg

Les Atouts de l'article:

Rapide – jusqu’à 6 fois plus rapide à installer que les méthodes traditionnelles. Sécurisé – prémonté au rail à l’aide de l’écrou rail pour faciliter le travail en hauteur. Facile – bouton-poussoir ergonomique intégré pour faciliter l’ajustement en hauteur. permet de sécuriser l’installation et un indicateur montre qu’il est dans sa position finale de sécurité. Robuste – jusqu’à 55 kg de charge de travail, avec un coefficient de sécurité de 5 et certifié par l'Apave. Polyvalent – un large choix de terminaisons disponibles pour se fixer sur tout type d’élément à suspendre.