Gripple - UniGrip Y N2 (55kg) brins 500mm embouts butés câble 3m embout fileté M8 - UGY23EF8500SP


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- finition du câble - avec bout fileté 
- type de terminaison - avec 2 crochets de suspension (Y) 
- diamètre du câble - 2 mm 
- matériau du câble - acier 
- charge de travail admise - 55 kg 
Emballage et conditions
- 10 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
5038006229618
Réf. Sonepar
00169622961
Réf. Fournisseur
UGY23EF8500SP
Marque
Gripple
finition du câble:
avec bout fileté
type de terminaison:
avec 2 crochets de suspension (Y)
diamètre du câble:
2 mm
matériau du câble:
acier
charge de travail admise:
55 kg
avec finition décorative:
Non
type de déverrouillage:
bouton-poussoir
longueur du câble:
3 m
traitement de la surface:
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou:
zamak
couleur:
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
Les Atouts de l'article:
Rapide – jusqu’à 6 fois plus rapide à installer que les méthodes traditionnelles. Sécurisé – prémonté au rail à l’aide de l’écrou rail pour faciliter le travail en hauteur. Facile – bouton-poussoir ergonomique intégré pour faciliter l’ajustement en hauteur. permet de sécuriser l’installation et un indicateur montre qu’il est dans sa position finale de sécurité. Robuste – jusqu’à 55 kg de charge de travail, avec un coefficient de sécurité de 5 et certifié par l'Apave. Polyvalent – un large choix de terminaisons disponibles pour se fixer sur tout type d’élément à suspendre.


