Gripple - YT N°3 (90 kg) L=1m 2 emb filetés M8 +galet N3 entraxe 200mm - YT3AJ200EF8


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du câble - avec bout fileté
type de terminaison - bout fileté
diamètre du câble - 3 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 90 kg
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoire Y
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5038006126351
Réf. Sonepar
00169002920
Réf. Fournisseur
YT3AJ200EF8
Réf. Commerciale
Gripple
finition du câble:
avec bout fileté
type de terminaison:
bout fileté
diamètre du câble:
3 mm
matériau du câble:
acier
charge de travail admise:
90 kg
avec finition décorative:
Non
type de déverrouillage:
déverrouillage par clé
longueur du câble:
0.2 m
traitement de la surface:
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou:
zamak
couleur:
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non