Gripple - YT réduit N°2 (45 kg) L=1m 2 emb filetés M8 + galet N2 200mm - YT2AJ200EF8R

GRIPPLE
CopieCopie
Gripple - YT réduit N°2 (45 kg) L=1m 2 emb filetés M8 + galet N2 200mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du câble - avec bout fileté

  • type de terminaison - bout fileté

  • diamètre du câble - 2 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 45 kg

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5038006126337

Réf. Sonepar

00169900615

Réf. Fournisseur

YT2AJ200EF8R

Réf. Commerciale

Gripple

finition du câble:

avec bout fileté

type de terminaison:

bout fileté

diamètre du câble:

2 mm

matériau du câble:

acier

charge de travail admise:

45 kg

avec finition décorative:

Non

type de déverrouillage:

déverrouillage par clé

longueur du câble:

0.2 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

zamak

couleur:

zinc

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Système de suspension accessoire YT Réduit rapide et universel. Prêt à l'emploi. Composé de deux embouts filetés M8 (EF8), entraxe de 200MM. Charge de travail de 0-45kg. Peut être utilisé seul ou en complément d'un Y-TUYAUTERIE Classic