Hager - 1930 Enjo prise TV + FM + SATNoir - WMV742N

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - 1930 Enjo prise TV + FM + SATNoir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - autre

  • mode de pose - encastré

  • couleur - noir

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • composition - plaque centrale

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250617150170

Réf. Sonepar

05083715017

Réf. Fournisseur

WMV742N

Réf. Commerciale

Hager

utilisation:

autre

mode de pose:

encastré

couleur:

noir

avec jacks/coupleurs:

Non

composition:

plaque centrale

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

champ d'inscription:

sans champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermodurci

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9005

transparent:

Non

type de fixation:

fixation avec vis

serre cable:

Non

domino:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

largeur d'appareil:

50 mm

hauteur d'appareil:

50 mm

profondeur d'appareil:

9.4 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

0 mm

1930 Enjo prise TV + FM + SATNoir

Les Atouts de la gamme:

L’appareillage iconique avec un style authentique des années 30 : artistique, chaleureux, unique. Avec l’appareillage mural 1930, découvrez une collection de boutons d’exception pour les intérieurs les plus raffinés.
La gamme d’interrupteurs rotatifs au look vintage est désormais disponible avec une touche de lumière délicate.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.