Hager - 1930 Enjoliveur de poussoir à voyant E10 blanc - WMV783B

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - 1930 Enjoliveur de poussoir à voyant E10 blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - tactile

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - bouton à contact maintenu

  • couleur - blanc

  • sylbole scannable / sans obstacle - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250617150316

Réf. Sonepar

05083715031

Réf. Fournisseur

WMV783B

Réf. Commerciale

Hager

modèle:

tactile

impression/marquage:

sans

utilisation:

bouton à contact maintenu

couleur:

blanc

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

fixation à borne

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermodurci

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

largeur:

30 mm

hauteur:

20 mm

profondeur:

20 mm

1930 Enjoliveur de poussoir à voyant E10 blanc

Les Atouts de la gamme:

L’appareillage iconique avec un style authentique des années 30 : artistique, chaleureux, unique. Avec l’appareillage mural 1930, découvrez une collection de boutons d’exception pour les intérieurs les plus raffinés.
La gamme d’interrupteurs rotatifs au look vintage est désormais disponible avec une touche de lumière délicate.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.