Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hager - 1930 Interrupteur rotatif bipolaire pour store alba - WMV302B

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

  • type de commande - bouton rotatif

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011334516170

Réf. Sonepar

05083715073

Réf. Fournisseur

WMV302B

Marque

Hager

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

type de commande:

bouton rotatif

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

modèle:

interrupteur bipolaire

nombre de pôles:

2

utilisation mécanique possible:

Oui

utilisation électronique possible:

Non

matériau:

autre

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

type de fixation:

fixation à griffes/vis

type de connexion:

borne à vis

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

tension nominale:

250 V

nombre de touches:

0

nombre de modules (construction modulaire):

0

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

35 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

1930 Interrupteur rotatif bipolaire pour store alba

Les Atouts de la gamme:

L’appareillage iconique avec un style authentique des années 30 : artistique, chaleureux, unique. Avec l’appareillage mural 1930, découvrez une collection de boutons d’exception pour les intérieurs les plus raffinés.
La gamme d’interrupteurs rotatifs au look vintage est désormais disponible avec une touche de lumière délicate.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.