Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hager - 1930 Obturateur nuit - WMV157N

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - 1930 Obturateur nuit

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - plaque de fermeture

  • mode de pose - encastré

  • couleur - noir

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250617150033

Réf. Sonepar

05083715003

Réf. Fournisseur

WMV157N

Marque

Hager

utilisation:

plaque de fermeture

mode de pose:

encastré

couleur:

noir

avec jacks/coupleurs:

Non

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

bague de support:

Oui

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

champ d'inscription:

sans champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermodurci

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

laqué / peint

transparent:

Non

type de fixation:

fixation avec vis

serre cable:

Non

domino:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

largeur d'appareil:

70 mm

hauteur d'appareil:

70 mm

profondeur d'appareil:

35 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

32 mm

1930 Obturateur nuit

Les Atouts de la gamme:

L’appareillage iconique avec un style authentique des années 30 : artistique, chaleureux, unique. Avec l’appareillage mural 1930, découvrez une collection de boutons d’exception pour les intérieurs les plus raffinés.
La gamme d’interrupteurs rotatifs au look vintage est désormais disponible avec une touche de lumière délicate.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.