Hager - 1930 Plaque de fond autoextinguible 1 poste noire - WMV685N

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - 1930 Plaque de fond autoextinguible 1 poste noire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - 1 pli

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • largeur d'appareil - 85.5 mm

  • hauteur d'appareil - 87.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250617150422

Réf. Sonepar

05083715042

Réf. Fournisseur

WMV685N

Réf. Commerciale

Hager

modèle:

1 pli

matériau:

plastique

couleur:

noir

largeur d'appareil:

85.5 mm

hauteur d'appareil:

87.5 mm

sens de montage:

horizontal et vertical

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

numéro RAL (équivalent):

9005

transparent:

Non

adapté au canal de câblage:

Non

profondeur d'appareil:

2.7 mm

1930 Plaque de fond autoextinguible 1 poste noire

Les Atouts de la gamme:

L’appareillage iconique avec un style authentique des années 30 : artistique, chaleureux, unique. Avec l’appareillage mural 1930, découvrez une collection de boutons d’exception pour les intérieurs les plus raffinés.
La gamme d’interrupteurs rotatifs au look vintage est désormais disponible avec une touche de lumière délicate.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.